Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set, 30mm, K 80, konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1600A00156
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 156
EAN/GTIN:
     3165140730167
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Systemzubehör Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set 80 (konisch), Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren, Aufnahmeschaft aus Gummi garantiert einen festen und sicheren Halt der Schleifhülse, Einfaches Schleifen in schwer zugängliche Zwischenräume, Hoher Materialabtrag, Einfacher Schleifhülsenwechsel, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
30
Körnung:
80
Kurzbezeichnung:
ASK 30 SET
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
34 x 65 x 87 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
34 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
34 x 65 x 87 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,22*
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 4,56*
€ 6,51*
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,59*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,63*
Lager 1498
18
1
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.