Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4310-0603672801
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672801
EAN/GTIN:
     4059952648217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 50. Präzises Messen bis zu 50 m Länge einfach gemacht - mit allen relevanten Funktionen. Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m. Integrierte Funktionen zum einfachen Ausmessen von Längen, Flächen und Volumen. Ideal zum Berechnen der Quadratmeterzahl, um die erforderliche Menge an Tapete oder Farbe zu ermitteln. Zu den Funktionen gehören Addieren/Subtrahieren, Min/Max-Messungen und 10 Speicherplätze. Hochwertiges Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
EF001080:
50.00
EF011881:
EV006627
EF004132:
635
EF001809:
2.0
EF000008:
22
EF000040:
100
EF001438:
42
EF000167:
0.090
EF006387:
EV000154
EF000307:
true
EF000483:
-
EF001079:
-
EF001081:
-
EF000136:
-
EF005474:
-
EF000594:
-
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis:
50.00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2.0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2.0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, typ.:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0.090 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
42 x 22 x 100 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
ja
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
nein
Messbereich:
0.05 - 50.00 m
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises Messen bis zu 50 m Länge einfach gemacht - mit allen relevanten Funktionen
TOP-Produktmerkmale:
Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m | Integrierte Funktionen zum einfachen Ausmessen von Längen, Flächen und Volumen | Ideal zum Berechnen der Quadratmeterzahl, um die erforderliche Menge an Tapete oder Farbe zu ermitteln | Zu den Funktionen gehören Addieren/Subtrahieren, Min/Max-Messungen und 10 Speicherplätze | Hochwertiges Farbdisplay für optimale Lesbarkeit | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Usage level:
Universal
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 50
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,058 kg
Nettogewicht:
0,058 kg
Volumen:
0,884 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 58,08*
€ 72,62*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 74,77*
€ 4,90*
ab € 56,53*
€ 75,56*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,42*
€ 75,60*
€ 5,46*
ab € 66,38*
€ 81,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672503
ab € 50,29*
Sonstiges
Bosch
0603672101
ab € 56,94*
Sonstiges
Bosch
06036721Z0
ab € 57,91*
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,72*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.