Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603672503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672503
EAN/GTIN:
     4059952648187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 30. Schnelle, präzise Messungen bis 30 m. Präzises Messen von Entfernungen bis zu 30 m dank Lasertechnologie. Integrierte Funktionen zur Bestimmung von Entfernungen, Flächen und Volumen. Ideal zum Berechnen der Quadratmeterzahl, um die erforderliche Menge an Tapete oder Farbe zu ermitteln. Funktionen zum Addieren/Subtrahieren von Messwerten, min/max Messungen, 10 Speicherplätze. Hochwertiges Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Messbereich, von:
0,05 m
Messbereich, bis:
30,00 m
Messbereich:
0,05 – 30,00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2,0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2,0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0,5 s
Messzeit, typ.:
0,5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1,5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0,090 kg | 0.090 kg
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
ja
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
nein
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelle, präzise Messungen bis 30 m
TOP-Produktmerkmale:
Präzises Messen von Entfernungen bis zu 30 m dank Lasertechnologie | Integrierte Funktionen zur Bestimmung von Entfernungen, Flächen und Volumen | Ideal zum Berechnen der Quadratmeterzahl, um die erforderliche Menge an Tapete oder Farbe zu ermitteln | Funktionen zum Addieren/Subtrahieren von Messwerten, min/max Messungen, 10 Speicherplätze | Hochwertiges Farbdisplay für optimale Lesbarkeit | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 30
Lieferumfang:
2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA) | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Länge der Signalstrecke:
30.00 m
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2.0 mm/m
Batterieart:
sonstige
Messwertspeicher:
true
Bruttogewicht:
0.148 kg
Nettogewicht:
0.058 kg
Volumen:
0.884 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672101
€ 65,28*
Sonstiges
Bosch
0603672801
€ 69,71*
Sonstiges
Bosch
0603672900
€ 53,40*
Sonstiges
Bosch
06036635Z0
€ 57,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.