Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603672801
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672801
EAN/GTIN:
     4059952648217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 50. Präzises Messen bis zu 50 m Länge einfach gemacht - mit allen relevanten Funktionen. Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m. Integrierte Funktionen zum einfachen Ausmessen von Längen, Flächen und Volumen. Ideal zum Berechnen der Quadratmeterzahl, um die erforderliche Menge an Tapete oder Farbe zu ermitteln. Zu den Funktionen gehören Addieren/Subtrahieren, Min/Max-Messungen und 10 Speicherplätze. Hochwertiges Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
50.00 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2.0 mm/m
Breite:
22 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
42 mm
Gewicht:
0.090 kg
Batterieart:
sonstige
Messwertspeicher:
true
Laserdiode:
635 nm
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis:
50.00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2.0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2.0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, typ.:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
42 x 22 x 100 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
ja
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
nein
Messbereich:
0.05 - 50.00 m
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises Messen bis zu 50 m Länge einfach gemacht - mit allen relevanten Funktionen
TOP-Produktmerkmale:
Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m | Integrierte Funktionen zum einfachen Ausmessen von Längen, Flächen und Volumen | Ideal zum Berechnen der Quadratmeterzahl, um die erforderliche Menge an Tapete oder Farbe zu ermitteln | Zu den Funktionen gehören Addieren/Subtrahieren, Min/Max-Messungen und 10 Speicherplätze | Hochwertiges Farbdisplay für optimale Lesbarkeit | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Usage level:
Universal
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 50
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,058 kg
Nettogewicht:
0,058 kg
Volumen:
0,884 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672503
ab € 50,38*
Sonstiges
Bosch
0603672101
ab € 56,34*
Sonstiges
Bosch
06036721Z0
ab € 59,70*
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,78*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.