Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4310-0603672503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672503
EAN/GTIN:
     4059952648187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 30. Schnelle, präzise Messungen bis 30 m. Präzises Messen von Entfernungen bis zu 30 m dank Lasertechnologie. Integrierte Funktionen zur Bestimmung von Entfernungen, Flächen und Volumen. Ideal zum Berechnen der Quadratmeterzahl, um die erforderliche Menge an Tapete oder Farbe zu ermitteln. Funktionen zum Addieren/Subtrahieren von Messwerten, min/max Messungen, 10 Speicherplätze. Hochwertiges Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
EF001080:
30.00
EF011881:
EV006627
EF004132:
635
EF001809:
2.0
EF000167:
0.090
EF006387:
EV000154
EF000307:
true
EF000483:
-
EF001438:
-
EF001079:
-
EF001081:
-
EF000136:
-
EF000040:
-
EF005474:
-
EF000008:
-
EF000594:
-
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis:
30.00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2.0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2.0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, typ.:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0.090 kg
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
ja
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
nein
Messbereich:
0.05 - 30.00 m
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelle, präzise Messungen bis 30 m
TOP-Produktmerkmale:
Präzises Messen von Entfernungen bis zu 30 m dank Lasertechnologie | Integrierte Funktionen zur Bestimmung von Entfernungen, Flächen und Volumen | Ideal zum Berechnen der Quadratmeterzahl, um die erforderliche Menge an Tapete oder Farbe zu ermitteln | Funktionen zum Addieren/Subtrahieren von Messwerten, min/max Messungen, 10 Speicherplätze | Hochwertiges Farbdisplay für optimale Lesbarkeit | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 30
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,148 kg
Nettogewicht:
0,058 kg
Volumen:
0,884 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 67,97*
€ 4,90*
ab € 50,29*
€ 68,29*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 54,31*
€ 68,80*
€ 5,46*
ab € 58,75*
€ 73,00*
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 74,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672101
ab € 56,94*
Sonstiges
Bosch
06036721Z0
ab € 57,91*
Sonstiges
Bosch
0603672801
ab € 56,53*
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,72*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.