Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0601390905
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601390905
EAN/GTIN:
     3165140645140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen. Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle. Mit einem Drehzahlbereich von 0-1.300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter. Karton. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
216 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
337 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
216 x 337 x 80 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
10 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.2 kg
Drehmoment (weich):
3 Nm
Drehmoment (hart):
11 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
3/11/- Nm
Schrauben-Ø, max.:
6 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakte Winkelbohrmaschine aus der 12-Volt-Klasse für schwer zugängliche Stellen
Langversion, Teil 1:
Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen. Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle. Mit einem Drehzahlbereich von 0-1300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Langversion, Teil 2:
Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem vielseitig: Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen | Schmaler Handgriff mit Softgrip und verlängerter Schalter des Gerätes sorgen für Maximum an Komfort und Kontrolle | Gewährleistet dank Drehzahlbereich von 0-1300 U/min schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelbohrmaschine
EF000002:
10.8
EF026203:
false
EF002826:
1.2
EF002888:
10
EF001985:
0
EF000040:
110
EF017716:
3.5
EF017717:
1.5
EF017837:
3.5
EF017838:
1.5
EF011121:
-
EF001438:
-
EF002842:
-
EF008538:
-
EF002832:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF002886:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF002887:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
1,54 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
5,823 dm3
Abmessung Länge:
337 mm
Abmessung Breite:
216 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
12
€ 5,90*
ab € 85,62*
€ 105,38*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 105,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,28*
€ 107,19*
€ 4,90*
ab € 85,18*
€ 107,77*
Lager 4310
unbekannt
€ 23,00*
ab € 93,56*
€ 115,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,39*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,07*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,93*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,50*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 50,98*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,44*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,11*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,03*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,77*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.