Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10.8 V-LI, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1208710
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601390905
EAN/GTIN:
     3165140645140
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601390905, Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10.8 V-LI, Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen. Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle. Mit einem Drehzahlbereich von 0-1.300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter. Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Akkuspannung:
12.0 V
Drehmoment (hart):
11 Nm
Drehmoment (weich):
3 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
3/11/- Nm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
3.5 m/s²
Service Geräte:
A
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Volumen:
5,823 dm3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 105,21*
5 Tage
12
€ 5,90*
ab € 86,83*
€ 105,74*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 87,95*
€ 107,37*
€ 4,90*
ab € 85,72*
€ 110,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,04*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 19,94*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,16*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,08*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,33*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,48*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,54*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,03*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,86*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,88*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,25*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,16*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.