Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12-LI, Solo Version, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12-LI, Solo Version, Karton
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12-LI, Solo Version, Karton
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12-LI, Solo Version, Karton
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12-LI, Solo Version, Karton
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12-LI, Solo Version, Karton
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12-LI, Solo Version, Karton
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12-LI, Solo Version, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p332336
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601390905
EAN/GTIN:
     3165140645140
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10.8 V-LI
Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen.
Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen.
Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle.
Mit einem Drehzahlbereich von 0-1.300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet.
Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert.
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Karton
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8)
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Bohrdurchmesser Holz:
10
Hersteller:
Bosch
Bohrdurchmesser Stahl:
10
Gewicht mit Akkupack:
1,2
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Titel:
Akkuwinkelbohrmaschine GWB 10,8-LI Professional
Produktart:
Akku-Winkelbohrmaschine
Rechts-/Linkslauf:
ja
Gewicht inkl. Akku:
1,2 kg
Spannung:
12 V
Maschine:
Ja
Schrauben-Ø, max.:
6 mm
Schnellspannbohrfutter:
10 mm
magnetischer Bit-Halter:
nein
Auto-Lock:
ja
Neuheit:
nein
Positionierung:
Kompakte Winkelbohrmaschine aus der 12-Volt-Klasse für schwer zugängliche Stellen
Electronic:
nein
Softgrip:
Ja
Drehmoment, max. (hart/weich):
3/11/- Nm
Licht:
ja
Drehmoment, max. (harter Schraubfall):
11 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 – 1300 min-1
Schlagbohren:
nein
Mehrgang:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0,9 kg
Gewicht mit Akku:
1,2 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
216 mm
Leerlaufdrehzahl:
0-1300
Länge:
337 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1300 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
10 mm
max. Drehmoment:
11 N
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
max. Drehmoment weich:
3 Nm
max. Drehmoment hart:
11 Nm
Min. Bohrfutterspannweite:
1 mm
Akkuspannung:
12 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 105,21*
5 Tage
12
€ 5,90*
ab € 86,83*
€ 105,74*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 87,95*
€ 107,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,72*
€ 110,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,04*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 19,94*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,16*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,08*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,33*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,48*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,54*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,03*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,86*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,88*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,25*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,16*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.