Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gartenschere AdvancedPrune 18V-45, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Gartenschere AdvancedPrune 18V-45, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah
Artikel-Nr.:
     4310-06008C5000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C5000
EAN/GTIN:
     4059952526317
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Gartenschere
bosch elektrische gartenschere
elektrische gartenschere
Akku-Gartenschere AdvancedPrune 18V-45. 18V-Akku-Gartenschere mit hoher Schnittkapazität für müheloses Schneiden. Quick Cut Technology für schnelle und saubere Schnitte bis 45 mm Astdicke. Einzigartiger 360°-Startschalter – Werkzeugpositionierung im angenehmsten Schnittwinkel. Verlängerungsstange erhöht die Werkzeugreichweite von 1,2 m auf 1,8 m je nach Aufgabe. Langlebige Edelstahlklingen liefern optimale Schnittleistung. LED-Akkuzustandsanzeige zeigt auf einen Blick den Ladestatus. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Ladegerät AL 18V-20. Messerabdeckung
Weitere Informationen:
EF000002:
18.0
EF002826:
3.100
EF001985:
2.0
EF008542:
0 | 45
Schnitte (30 mm) pro Akkuladung: bis zu:
600
Schnitt- und Freigabezeit:
1.2 s
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1800 x 61 x 176 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
0.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkuempfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkuladezeit:
1.4 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Schnittkapazität bis zu:
45 mm
Schneidsystem:
Bypass
Steckertyp:
Sonstige
Seitenschneider:
Nein
Klingenmaterial:
Edelstahl
POWER ASSISTED:
Nein
Länge kurz:
1.2 m
Länge verlängert max.:
1.8 m
Verlängerungsstange:
Ja
Asthaken:
Ja
Schnittgeschwindigkeit (30 mm):
< 1.2 s (? 30 mm)
Auslösertyp/-betätigung:
360 °
Ergonomischer Sicherheitsgriff:
Ja
Griff mit Softgrip:
Nein
Gewicht:
3.100 kg
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
948 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
149 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
111 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
948 x 149 x 111 mm
Produktbeschreibung (kurz):
18V-Akku-Gartenschere mit hoher Schnittkapazität für müheloses Schneiden
TOP-Produktmerkmale:
Quick Cut Technology für schnelle und saubere Schnitte bis 45 mm Astdicke | Einzigartiger 360°-Startschalter - Werkzeugpositionierung im angenehmsten Schnittwinkel | Verlängerungsstange erhöht die Werkzeugreichweite von 1.2 m auf 1.8 m je nach Aufgabe | Langlebige Edelstahlklingen liefern optimale Schnittleistung | LED-Akkuzustandsanzeige zeigt auf einen Blick den Ladestatus | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Gartenschere
Titel:
Akku-Gartenschere AdvancedPrune 18V-45
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Messerabdeckung
SOL Datum:
19.02.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
19.05.2024
Bruttogewicht:
4,822 kg
Nettogewicht:
4,24 kg
Volumen:
- -
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gartenschere (Akku), Gartenschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.