Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122932
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122932
EAN/GTIN:
     4063963013766
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,44
Qualität:
1.20B
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
120 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19316*
€ 1,98316*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 2,06*
4 Tage
96
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 35,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 36,40*
Lager 42XH2
96
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 46,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.