| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520711 Herst.-Nr.: 5520711 EAN/GTIN: 4063963006348 |
| |
|
| | |
| Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber - Sehr gute 2,1 N/cm
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +80 °C
- Kein Trennen von Karton und Klebeband mehr notwendig
- Sehr reissfestes Kraftpapier als Trägermaterial
- Reisskraft: min. 31 N/cm
- Recycelbar, da 100% Papier
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 10,12 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 130 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, Klebeband, 135µ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,18* | € 2,38* | | | | | 4 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 2,58* | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,59* | | | | | 11 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,73* | | | | Lager 42XH2 | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,32* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0264* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 102,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|