Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 50mm breit, 100 µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 50mm breit
3M-Filamentband, 50mm breit
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5520063
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5520063
EAN/GTIN:
     4063963001589
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

 Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 5,5 N/cm
  • Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,4485
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
100 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 4,29*
4 Tage
2693
18
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 4,53*
18
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,67*
11 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,93*
Lager 42XH2
2693
18
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 5,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 1782 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 5346 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 91,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,12*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,58*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,50*
Zubehör
3M
00577
ab € 69,26*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 46,23753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 52,19675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,78056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 58,81518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.