Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Minibürste CS-MB, schwarz, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Minibürste CS-MB, schwarz, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS
Scotch-Brite™ Minibürste CS-MB, schwarz, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS
Artikel-Nr.:
     C1066-7000091730
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     00577
EAN/GTIN:
     08021684328602
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die Scotch-Brite™ Minibürste CS-MB dient zum Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf einer Satiniermaschine oder biegsamen Welle. Das flexible Material "Clean and Strip" (CS) ist aggressiv bei Reinigungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
Schwarz
Produktform:
Bürste
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
100 mm
Gesamtbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer ø100, fächerbürste, 3m fächerschleifer, Lamellenbürste, Clean and Strip (C&S)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.