Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 24 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,75 kg. Material: Papier, Cellulose. Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 24 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,75 kg. Material: Papier, Cellulose. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP11531
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11531
EAN/GTIN:
     4002911115312
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papiertasche
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel) - Füllinhalt: 0,75 kg - Abmessungen: 24 cm x 10 cm x 5 cm .
Weitere Informationen:
Material:
Papier, Cellulose
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
2,6 g
Gewicht (Packung):
2615,5 g
Gewicht (Karton):
2616 g
Volumen (Karton):
0,0086
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
24 cm
Breite:
10 cm
Tiefe:
5 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
9 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 16,68*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,62*
€ 19,45*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,92*
€ 19,45*
Lager 42XH2
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 46,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 16,09* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,69*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,15*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,69*
Sonstiges
PAPSTAR
11534
ab € 20,75*
Sonstiges
PAPSTAR
11535
ab € 22,04*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.