Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11534 Papiertüte Weiß 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 11534 Papiertüte Weiß 2 kg
Papstar 11534 Papiertüte Weiß 2 kg
Papstar 11534 Papiertüte Weiß 2 kg
Artikel-Nr.:
     224-189368
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papiertasche
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Mediengewicht
35 g/m²
Material
Zellulose, Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 26,87*
9 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 27,19*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 27,50*
€ 27,50*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,49*
€ 31,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,05*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 20,42* pro Packung)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,74*
Sonstiges
PAPSTAR
11531
ab € 12,53*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,22*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,23*
Sonstiges
PAPSTAR
11535
ab € 22,18*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.