Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11536 Papiertüte Weiß 3 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11536 Papiertüte Weiß 3 kg
Papstar 11536 Papiertüte Weiß 3 kg
Papstar 11536 Papiertüte Weiß 3 kg
Artikel-Nr.:
     2813-374-1318
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papiertasche
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Mediengewicht
35 g/m²
Material
Zellulose, Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
45
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 34,30*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 36,50*
€ 36,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,78*
€ 38,97*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,77*
€ 41,60*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,83*
€ 60,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,30*
€ 40,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,67*
Sonstiges
PAPSTAR
11531
ab € 12,52*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,17*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,24*
Sonstiges
PAPSTAR
11534
ab € 20,51*
Sonstiges
PAPSTAR
11535
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.