Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 24 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 24 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,75 kg
Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 24 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,75 kg
Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 24 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,75 kg
Artikel-Nr.:
     2909-4002911115312
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11531
EAN/GTIN:
     4002911115312
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papiertasche
1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 24 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,75 kg

Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)

- Füllinhalt: 0,75 kg
- Abmessungen: 24 cm x 10 cm x 5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
24 cm
Breite:
10 cm
Gewicht:
2,6
Material:
Papier, Cellulose
Materialdicke:
35 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
15
Breite der Einzelpackung:
22
Tiefe der Einzelpackung:
26
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2615,5
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
10 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 16,68*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,56*
€ 19,45*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,96*
€ 19,45*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 16,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,76*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,19*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,28*
Sonstiges
PAPSTAR
11534
ab € 20,51*
Sonstiges
PAPSTAR
11535
ab € 22,14*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.