Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Papierfaltenbeutel, 24 x 10 x 5 cm, Füllinhalt 0.75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar Papierfaltenbeutel, 24 x 10 x 5 cm, Füllinhalt 0.75 kg
Papstar Papierfaltenbeutel, 24 x 10 x 5 cm, Füllinhalt 0.75 kg
Papstar Papierfaltenbeutel, 24 x 10 x 5 cm, Füllinhalt 0.75 kg
Artikel-Nr.:
     388-40432E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11531
EAN/GTIN:
     4002911115312
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papiertasche
Papstar Papierfaltenbeutel

- Farbe: weiß
- Material: Papier, Cellulose
- Materialstärke: 35 g/m²Länge: 5 cm
Breite: 10 cm
Höhe: 24 cm
Tragegriff: Nein
Aufdruck: Nein
Farbe: weiss
Faltboden: Nein

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
11 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 16,68*
Lager 388
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,56*
€ 19,45*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,96*
€ 19,45*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 13,56* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,76*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,19*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,28*
Sonstiges
PAPSTAR
11534
ab € 20,51*
Sonstiges
PAPSTAR
11535
ab € 22,14*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.