Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-JT8941384000 Herst.-Nr.: 39631243 EAN/GTIN: 4951319256373 |
| |
|
| | |
| Star SM-T300, 8 Punkte/mm (203dpi), RS232, BT, grau, Mobildrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 80mm, Druckbreite (max.): 72mm, 75mm/Sek., RS232, Bluetooth, ESC/POS, inkl.: Kabel (RS232), Netzteil, Netzkabel (UK), Gürtelclip, Akku, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Etiketten-/Labeldrucker | max. Druckauflösung: | 203 dpi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, bondrucker star, mobile drucker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,52* | € 332,00* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 294,66* | € 333,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 316,97* | € 358,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 341,93* | € 398,11* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,34* | € 407,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|