Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TDP-225 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT8373734000
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-039A001-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TSC TDP-225 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, RS232 - beige

  • Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
  • Materialaufnahme bis zu 127 mm (5") Außendurchmesser
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 152.4 mm (6") pro Sekunde
  • Leichte Materialbefüllung
  • Sensor für geöffneten Druckkopf
  • Serielle und USB 2.0 Schnittstellen
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,36*
€ 209,56*
Frei Haus
ab € 171,34*
€ 210,55*
€ 1,00*
ab € 170,94*
€ 210,69*
201 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,29*
€ 279,07*
Lager 42XH2
201 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,90*
€ 288,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
03920-00-P0-36-20
ab € 62,23*
Zubehör
TSC
03920-00-P0-60-20
ab € 120,65*
Zubehör
TSC
98-0390005-10LF
ab € 61,71*
Zubehör
TSC
03920-00-B0-36-20
ab € 36,69*
Zubehör
TSC
03920-00-B0-60-20
ab € 88,15*
Zubehör
TSC
98-0390038-00LF
ab € 95,79*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 141,68*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 114,55*
Zubehör
TSC
98-0390031-00LF
ab € 10,69*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 71,43*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,12*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.