Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
TSC TDP-225 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77807268
Hersteller:
TSC
Herst.-Nr.:
99-039A001-0002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 35, Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor
Ja
Zertifizierung
FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV, CCC, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Design
Produktfarbe
Beige
Display
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
1200 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
60 mm
Maximale Etikettenlänge
2.286 m
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.06 - 0.19 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
54 mm
Maximum Druckerhöhe
2286 mm
Vertikaler Druck
Ja
Gedrehtes Drucken
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
tsc beschriftungsgerät
,
beschriftungs gerät
,
etikettendrucker 203dpi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 169,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 82216 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
TSC 03920-00-P0-36-20 Garantieverlängerung
TSC
03920-00-P0-36-20
ab € 62,26*
Zubehör
TSC 2
TSC
03920-00-P0-60-20
ab € 121,55*
Zubehör
TSC 98-0390005-10LF Druckkopf
TSC
98-0390005-10LF
ab € 61,83*
Zubehör
Garantieverlängerung - Laufzeit 1 Jahr für TDP-225 Serie und TDP-324W Serie
TSC
03920-00-B0-36-20
ab € 36,37*
Zubehör
Garantieverlängerung - Laufzeit 3 Jahre für TDP-225 Serie and TDP-324W Serie
TSC
03920-00-B0-60-20
ab € 95,28*
Zubehör
Guillotine Abschneider-Modul für TDP-225 und TDP-324
TSC
98-0390038-00LF
ab € 96,26*
Zubehör
KP-200 Plus - Tastatur-Einheit, Azerty, stand-alone, schwarz für TDP-225, TDP-324, DA210-Serie, TX210 Serie und DA220-Series
TSC
99-117A011-0000
ab € 141,55*
Zubehör
KP-200 Plus - Tastatur-Einheit, Qwerty, stand-alone, schwarz für TDP-225, TX210 Serie und TDP-324
TSC
99-117A002-0000
ab € 114,98*
Zubehör
Peel-off Modul für TDP-225 und TDP-324
TSC
98-0390031-00LF
ab € 10,80*
Zubehör
TSC Bluetooth Modul - Etiketten-/Labeldrucker - Drucker - Etiketten-/Labeldrucke
TSC
BT-COM-0001
ab € 71,62*
Zubehör
TSC Cleaning Card 3_. Presaturated cleaning card 76mm
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,18*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 2m, schwarz - ("USB2SW20")
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen