Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star TSP 743IIU-24 Gry - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics TSP743U II Etikettendrucker Direkt Wärme 406 x 203 DPI 250 mm/sek
Star Micronics TSP743U II Etikettendrucker Direkt Wärme 406 x 203 DPI 250 mm/sek
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT3138011000
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442511
EAN/GTIN:
     4951319228059
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP743UII-24, USB, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, dunkelgrau, Bondrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), variable Papierbreite (58/82,5/80mm), Druckbreite (max.): 80mm, 250mm/Sek., USB, inkl.: Cutter, ESC/POS, Star, separat bestellen: Netzteil, dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
406 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,54*
€ 305,09*
Frei Haus
ab € 260,20*
€ 305,27*
Frei Haus
ab € 262,21*
€ 308,21*
Frei Haus
ab € 261,10*
€ 309,22*
Lager 42XH2
41
Frei Haus
ab € 314,58*
€ 389,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,57*
€ 385,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,66*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Star
37469061
ab € 52,90*
Zubehör
Star
99250360
ab € 7,36*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,37*
Zubehör
Star
39607820
ab € 42,34*
Zubehör
Star
30781880
ab € 25,50*
Zubehör
Star
39442300
ab € 243,07*
Zubehör
Star
39590510
ab € 63,64*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,49*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 20,05*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 1,43*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.