Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-C200 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT15576870000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-C200IK
EAN/GTIN:
     8809794033995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON SPP-C200 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth 5.0 LE

  • Ausgestattet mit einem 3000-mAh-Einzelzellen-Akku mit großer Kapazität
  • Nahtlose Konnektivität über USB und Bluetooth
  • Unterstützt das Drucken bei niedrigen Temperaturen (-15°C)
  • Aufladen und Datenübertragung mit universellem USB Typ-C Kabel
  • Intuitive LED-Beleuchtung für den Druckerstatus
  • Superkompaktes und leichtes Design
  • Widerstandsfähig gegen mehrere Stürze aus 1,5 m Höhe
  • IP42 wasser- und staubgeschützt
  • Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 80 mm/Sek
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 169,76*
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 171,10*
€ 3,50*
ab € 136,62*
€ 171,28*
4 Tage
19
€ 1,00*
ab € 150,48*
€ 186,65*
Lager 42XH2
6
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 204,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,49*
Zubehör
Bixolon
PBL-1000/STD
ab € 13,78*
Zubehör
Bixolon
PBP-C100/STD
ab € 29,56*
Zubehör
Bixolon
PIC-3000U/STD
ab € 6,14*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,76*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,58*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,22*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.