Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenetiketten Thermotransfer 100 x 100 mm, weiß, Papier, seidenmatt, permanent haftend, auf Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenetiketten Thermotransfer 100 x 100 mm, weiß, Papier, seidenmatt, permanent haftend, auf Rolle
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA5008
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5008
EAN/GTIN:
     4008705050081
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Rollenetiketten Thermotransfer 100 x 100 mm, weiß, Papier, seidenmatt, permanent haftend. Etiketten einzeln, auf Rolle, selbstklebend. Für Thermotransferdruck mit Auszeichnungsmaschinen und Etikettierern. Hochwertige PE-Folie für konturenscharfe Druckergebnisse. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Störungsfreier Lauf ohne Selbstspendeeffekt. Lösemittelfreier Haftkleber.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Breite:
100 MM
Höhe:
100 MM
Haftung:
permanent
Material:
Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,15*
€ 51,25*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,13*
€ 61,61*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,61*
€ 73,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.