Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenetiketten Thermotransfer 100 x 50 mm, weiß, Papier, seidenmatt, permanent haftend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenetiketten Thermotransfer 100 x 50 mm, weiß, Papier, seidenmatt, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA5007
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5007
EAN/GTIN:
     4008705050074
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Rollenetiketten Thermotransfer 100 x 50 mm, weiß, Papier, seidenmatt, permanent haftend. Etiketten einzeln, auf Rolle, selbstklebend. Für Thermotransferdruck mit Auszeichnungsmaschinen und Etikettierern. Hochwertige PE-Folie für konturenscharfe Druckergebnisse. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Störungsfreier Lauf ohne Selbstspendeeffekt. Lösemittelfreier Haftkleber.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Breite:
100 MM
Höhe:
50 MM
Haftung:
permanent
Material:
Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,16*
€ 51,25*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 61,67*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,67*
€ 73,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,62*
€ 59,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,30*
€ 40,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,54*
€ 39,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Stück (ab € 0,01399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.