Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, zur Handbeschriftung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA10605
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10605
EAN/GTIN:
     4008705106054
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
HERMA 10605 Vielzweck-Etiketten ablösbar (13 x 40 mm, 32 Blatt, Papier, matt) selbstklebend, Haushaltsetiketten zur Handbeschriftung, 896 Haftetiketten, weiß. Vielzwecketiketten, selbstklebend, rückstandsfrei abziehbar + wiederhaftend. Besonders einfaches und flexibles Beschriften, Adressieren und Kennzeichnen. Ideal für zeitlich befristete Kennzeichnungen, als vollflächige Haftnotiz und für Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber mit Free-to-move®-Technology. Sichere Haftung auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Movables® auf A4-Bögen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
13 MM
Höhe:
40 MM
Grammatur:
152 g/m²
Dicke:
85 µ
Haftung:
abziehbar + wiederhaftend
Material:
Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,39*
€ 3,93*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,40*
€ 3,96*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,01*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,24*
Lager 42XH2
44
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 22,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
1 Paket enthält 896 Stück (ab € 0,00509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.