Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Microflex® 93-260, Einweghandschuhe, 6/XS, grün, L: 30cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Ansell Microflex® 93-260, Einweghandschuhe, 6/XS, grün, L: 30cm
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT9326006
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T9326006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Die Einweghandschuhe Microflex® 93-260 sorgen mit ihrer innovativen 3-lagigen Konstruktion des Materials für zuverlässigen Schutz vor Chemikalien. Das dünne Nitril und Neopren-Gemisch ist an den Fingern strukturiert und sorgt für eine ausgezeichnete Sensibilität beim Tasten. Das Material des Einweghandschuhs Microflex® 93-260 ist passgenau zu der Form der Träger-Hand und hat eine besonders lange Handgelenk-Partie für mehr Schutz. Der Rollrand sorgt für ein komfortables Anziehen des Einweghandschuhs, besonders bei Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechseln oder der Montage und Prüfung von Komponenten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
6/XS
Länge:
30 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 20,60*
€ 27,96*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 28,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 289,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.