Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-800, Mehrzweckhandschuhe, 6/XS, weiß-grau, L: 21cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT1180006
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T1180006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
Der Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-800 ist ein Bestseller, der optimalen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag gewährleistet. Dieser besitzt eine Nitrilschaumbeschichtung, die bis zu 30% größere Atmungsaktivität bietet und sowohl die Griffsicherheit als auch die Tastsensibilität verstärkt. Die maßgeschneiderte Passform durch den tiefer angesetzten kleinen Finger sorgt dafür, dass die natürliche Handform besser angepasst werden kann. Auch ist dieser für Hautfreundlichkeit zertifiziert. Zudem bewirkt die verwendete Stricktechnologie eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität, wodurch die Hände mehr Bewegungsfreiheit haben und daher weniger schnell ermüden. Schließlich kann der Handschuh für vielseitige Arbeiten in der Automobilindustrie, maschinellen Anlagen, der Metallverarbeitung oder chemischen Bereiche angewendet werden. Damit zeigt der Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-800 die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-grau
Größe:
6/XS
Länge:
21 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,57*
€ 95,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,03*
€ 77,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,72*
€ 60,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.