Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhspender "Ecostep", silber, B: 26cm, L: 56cm, H: 22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM88818
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     88818
EAN/GTIN:
     4015544908022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhüberzugspender
Schuhüllenspender
Überschuh-Spender
Überschuhmaschine
Der nur 3 kg schwere Überschuhspender Ecostep ist eine kostengünstige Lösung für den kurzzeitigen Einsatz von Überschuhen. Er kommt ohne Strom aus, was ihn flexibel im Einsatz macht.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
56 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
22 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,45*
€ 97,21*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 107,69*
13 Tage
30
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 138,11*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.