Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhmaschine "Hygostep", weiß, B: 29cm, L: 57cm, H: 38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM88814
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     88814
EAN/GTIN:
     4015544988048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhüberzugspender
Schuhüllenspender
Überschuh-Spender
Überschuhmaschine
Überschuhmaschine - extra leicht zu bedienen: Die elektrische Überschuhmaschine HYGOSTEP zieht automatisch Überschuhe über den Fuß. Dabei funktioniert die Überschuhmaschine besonders einfach und ist in Sekundenschnelle mit Überschuhen nachgefüllt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
57 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
38 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 519,48*
€ 652,00*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,80*
€ 660,59*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,59*
€ 786,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,29*
€ 685,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,46*
€ 653,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,80*
€ 618,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.