Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittmatte für Stepstar, Teflon, schwarz, B: 12,5cm, L: 34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM447098
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     447098
EAN/GTIN:
     4015544916232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhüberzugspender
Schuhüllenspender
Überschuh-Spender
Überschuhmaschine
Die Trittmatte aus Teflon kann auf die Trittfläche des Überschuhautomaten Stepstar geklebt werden und ist zwingend erforderlich bei dem Einsatz der kompostierbaren Bio-Schrumpffolie, da die Trittmatte ein sauberes Umwickeln des Fußes mit der Bio-Folie ermöglicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
34 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 45,14*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 55,54*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.