Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Black Ace Touch, PU-Beschichtung, 10/XL, schwarz, L: 26cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM33433
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33433
EAN/GTIN:
     4015544934335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
Dieser Arbeitshandschuh besteht aus Nylon und verfügt über eine robuste PU-Beschichtung auf Handfläche und Finger. Dank der Carbon-Beschichtung an 3 Fingerkuppen eignet sich der Black Ace Touch hervorragend zum Bedienen von kapazitiven Touchscreens. Das Material ist zudem silikonfrei und somit ideal für Allergiker. Der Black Ace Touch Arbeitshandschuh ist extrem abriebfest und besitzt eine hohe Reißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10/XL
Länge:
26 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 14,33*
1
€ 5,50*
ab € 9,65004*
€ 14,89008*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 15,12*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 13,04004*
€ 18,87*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,795* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 151,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33436
ab € 9,48*
Ähnlich
Hygostar
33435
ab € 9,44*
Ähnlich
Hygostar
33434
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.