| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM333552 Herst.-Nr.: 333552 EAN/GTIN: 4015544934755 |
| | |
|
| | |
| Der Ultra Flex Hand verleiht dem Träger ein ausgezeichnetes Tastgefühl aufgrund der PU-Beschichtung auf der Innenhand sowie 3/4 des Handrückens. Damit eignet sich der Feinstrickhandschuh ideal für präzise Arbeiten z.B. für Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbau, Stahlindustrie, Glasindustrie, Agrarwirtschaft. Weiterhin ist das Nylon-Feinstrick Material luftdurchlässig und abriebfest. Ein guter Griff im Trockenen sowie eine gute Passform sorgen dafür dass der Arbeitshandschuh sehr flexibel einsetzbar ist und einen idealen Komfort für den Träger gewährleistet. Der Ultra Flex eigent sich vor allem für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau | Größe: | 8/M | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, noppenhandschuh m, noppenhandschuh, feinmechanikerhandschuhe pu |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,96* | € 16,92* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,42* | € 20,08* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,48* | € 21,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,20667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 210,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|