Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Winter Star, Latex-Beschichtung, 10/XL, neon gelb-blau, L: 27cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM33283
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33283
EAN/GTIN:
     4015544932836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Die Kälteschutzhandschuhe Winter Star bestehen aus einem Polyester/-Baumwoll-Grobstrick (10 Gauge) und haben einen elastischen Strickbund. Dank der 1/4 Latexbeschichtung auf den Fingerkuppen und der Innenhand, sind die Schutzhandschuhe feuchtigkeitsabweisend und abriebfest. Zusätzlich haben die Winter Star-Handschuhe eine schrumpfgeraute Beschichtung, die einen sehr guten Halt auf nassen und trockenen Oberflächen gewährleistet. Durch das wärmende Polyacrylfutter kann selbst unter kälteren Bedingungen gearbeitet werden und somit eignen sich die Kälteschutzhandschuhe ideal für Verwendung in der Industrie, im Kühlhaus sowie im Umgang mit Tiefkühlprodukten und Trockeneis. Die Kältschutzhandschuhe Winter Star sind für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten, besonders unter kalten und feuchten Arbeitsbedingungen, bestimmt.
Weitere Informationen:
Farbe:
neon gelb-blau
Größe:
10/XL
Länge:
27 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
360
12
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 22,80*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 20,75*
€ 25,35*
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 31,67*
€ 42,61*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 31,77*
€ 44,08*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 40,61*
€ 48,33
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 264,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
338430
ab € 6,11*
Ähnlich
Hygostar
338460
ab € 6,15*
Ähnlich
Hygostar
338450
ab € 6,11*
Ähnlich
Hygostar
338440
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.