Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel mit Armgummi, PP, L, grün, L: 115cm, U: 140cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM27757
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27757
EAN/GTIN:
     4015544977578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Der Kittel von Hygostar ist bestehend aus luftdurchlässigem, weichem Polypropylen-Vlies und besitzt Gummibänder an den Ärmeln. Ein großzügiger Schnitt sorgt für eine optimale Bewegungsfreiheit und vollständigen Schutz. Aufgrund von Halsverschlussbänder gewährleistet der Kittel einen sicheren Sitz. Der Einwegkittel eignet sich hervorragend als Untersuchungskittel oder Patientenkittel in Krankenhaus, Pflege- und Altenheimen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
L
Länge:
115 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.