| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM263160 Herst.-Nr.: 263160 EAN/GTIN: 4015544901979 |
| | |
|
| | |
| Der TPE-Handschuh Allfood Thermosoft ist puderfrei und in gleicher Weise weich wie Vinyl und deutlich günstiger als Handschuhe aus Nitril. TPE steht für thermoplastische Elastomere und versichert die Abstinenz von latexallergie-auslösenden Proteinen beim Allfood Thermosoft. Er ist für den Umgang mit jeder Art von Lebensmitteln geeignet, sogar mit öl- und fetthaltigen. Zudem erweist sich der Einweghandschuh als wasserdicht und bietet für kurzfristige Arbeiten einen idealen Schutz. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Größe: | 7/S | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 33,04* | € 44,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,65* | € 55,92* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,48* | € 65,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 10 Packungen (ab € 3,048* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|