Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Handschuhe Allfood Thermosoft, 8/M, schwarz, L: 25cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM263158
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     263158
EAN/GTIN:
     4015544917970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der TPE-Handschuh Allfood Thermosoft ist puderfrei und in gleicher Weise weich wie Vinyl und deutlich günstiger als Handschuhe aus Nitril. TPE steht für thermoplastische Elastomere und versichert die Abstinenz von latexallergie-auslösenden Proteinen beim Allfood Thermosoft. Er ist für den Umgang mit jeder Art von Lebensmitteln geeignet, sogar mit öl- und fetthaltigen. Zudem erweist sich der Einweghandschuh als wasserdicht und bietet für kurzfristige Arbeiten einen idealen Schutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8/M
Länge:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.