Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Handschuhe Allfood Thermosoft, 8/M, transparent, L: 25cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM263150
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     263150
EAN/GTIN:
     4015544963151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der TPE-Handschuh Allfood Thermosoft ist puderfrei und in gleicher Weise weich wie Vinyl und deutlich günstiger als Handschuhe aus Nitril. TPE steht für thermoplastische Elastomere und versichert die Abstinenz von latexallergie-auslösenden Proteinen beim Allfood Thermosoft. Er ist für den Umgang mit jeder Art von Lebensmitteln geeignet, sogar mit öl- und fetthaltigen. Zudem erweist sich der Einweghandschuh als wasserdicht und bietet für kurzfristige Arbeiten einen idealen Schutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Größe:
8/M
Länge:
25 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 4,27*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 3,17*
€ 4,94*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 5,49*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 5,86*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 6,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
WX-68183
ab € 2,22*
Sonstiges
Hygostar
263110
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.