Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen im Beutel ca. 25 my, LDPE, weiß, B: 75cm, ~25my, L: 140cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Einwegschürzen im Beutel ca. 25 my, LDPE, weiß, B: 75cm, ~25my, L: 140cm
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM23420
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     23420
EAN/GTIN:
     4015544922431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Diese Einwegschürzen sind hygienisch im Beutel verpackt. Sie bestehen aus reinem LDPE und bietet trotz leichter Materialstärke von ca. 25 my einen hohen Tragekomfort. Die Latzschürzen rascheln nicht, sind weich, dehnbar und mit ihrer glatten Oberfläche sehr angenehm. Sie sind vielseitig für verschiedene Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie oder Hygienebereichen in der Industrie einsetzbar. Die PE-Schürzen sind wasserabweisend und beispielsweise für Vor- und Reinigungsarbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
140 cm
Breite:
75 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 13,47*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 14,42*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0899* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 144,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.