Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen im Beutel, 12my, HDPE, weiß, B: 70cm, ~12my, L: 125cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM23180
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     23180
EAN/GTIN:
     4015544931808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Diese Schürze besteht aus einem 12my starken, geprägten HDPE (High Density Polyethylen) und ist sehr leicht. Durch die hohe Dichte ist die Schürze besonders abriebfest und ist zudem gegen Kälte und Wärme beständig. Im Vergleich zu anderen Materialien, die für Schürzen verwendet werden, zeichnet sich HDPE durch die besonders starke Qualität trotz der geringen Materialstärke aus. Dadurch ist die Einwegschürze besonder günstig und wirtschaftlich. Die Schürze eignet sich ideal für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie, da sie für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist und kann auch in vielen anderen Hygienebereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
125 cm
Breite:
70 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 4,80*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 5,64*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 5,78*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 6,78*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2324
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.