Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen auf Rolle, 35my, LDPE, gelb, B: 70cm, ~35my, L: 125cm, 50 Stück/Rolle


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM23178
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     23178
EAN/GTIN:
     4015544908671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Die 35 my starke LDPE Einwegschürze wird aufgerollt geliefert und ermöglicht dadurch signifikante Zeitersparnisse bei der Handhabung. Die hervorragende Qualität kommt mit einer Perforation und zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Reißfestigkeit und Elastizität aus. Die Einwegschürze kann vielseitig eingesetzt und teils sogar mehrfach getragen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
125 cm
Breite:
70 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 8,61*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 9,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 95,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.