Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden, Gewicht: 86kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COzu-45121
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-45121
EAN/GTIN:
     4035694002807
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden, Außenmaß: 1.320 x 815 x 1.200 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
700 kg
Gewicht:
86 kg
Außenbreite:
1320 mm
Außentiefe:
815 mm
Außenhöhe:
1200 mm
Ladefläche Breite:
1140 mm
Ladefläche Tiefe:
740 mm
Innenhöhe:
755 mm
Zentralbremse:
Feststelldeichsel
Weitere Suchbegriffe: Gepäckwagen, Handpritschen-Wagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,09*
€ 923,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,93*
€ 923,40*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,28*
€ 976,43*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 895,18*
€ 1.053,00*
Lager 42XH2
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,39*
€ 1.061,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,29*
€ 1.262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,59*
€ 1.208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,80*
€ 1.145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,33*
€ 1.107,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 922,44*
€ 1.097,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 914,69*
€ 1.088,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,39*
€ 1.066,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 850,82*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 851,96*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 957,53*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.039,38*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 776,08*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 856,29*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 848,33*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.170,27*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.134,46*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 787,97*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 942,02*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.042,58*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 690,74*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 712,76*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 732,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.