Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen mit Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-600.121
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.121
EAN/GTIN:
     4035694010543
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Schiebebügelwagen mit Auffangwanne, Außenmaße: 1.100 x 600 x 940 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
250 kg
Gewicht:
37 kg
Außenbreite:
1100 mm
Außentiefe:
600 mm
Außenhöhe:
940 mm
Ladefläche Breite:
990 mm
Ladefläche Tiefe:
590 mm
Innenhöhe:
100 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Schiebebügelwagen, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, plattformwagen, plattformwagen bis 250 kg, Stapelkarre, Transportwagen, schiebebügelwagen, Wagen mit Auffangwanne, Transportgerät, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 294,21*
€ 381,42*
Lager 42XH2
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,85*
€ 390,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,88*
€ 417,94*
€ 4,95*
ab € 395,33*
€ 457,66*
Frei Haus
ab € 497,25*
€ 568,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017153
ab € 334,32*
Ähnlich
Cordes
00017154
ab € 460,48*
Ähnlich
Cordes
00017149
ab € 40,61*
Ähnlich
Cordes
00017152
ab € 277,71*
Ähnlich
Cordes
00017142
ab € 164,37*
Ähnlich
Cordes
00017141
ab € 163,75*
Ähnlich
Cordes
00017146
ab € 219,88*
Ähnlich
Cordes
00017145
ab € 220,33*
Ähnlich
Cordes
00017143
ab € 175,07*
Ähnlich
Cordes
00017144
ab € 175,08*
Ähnlich
Cordes
00017148
ab € 238,75*
Ähnlich
Cordes
00017150
ab € 241,45*
Ähnlich
Cordes
00017147
ab € 79,16*
Ähnlich
Cordes
aw-125.000
ab € 522,98*
Ähnlich
Cordes
FK-1109
ab € 154,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.