Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen mit Auffangwanne, Stahl/Stahlblech, Enzianblau/silber, L 990 x B 590 mm, mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121343
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.121
EAN/GTIN:
     4035694010543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen bis 250 kg
plattformwagen

Der Plattformwagen besitzt eine verzinkte Ladefläche aus Stahlblech und kann in zahlreichen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen.

Um die gängigen Anforderungen im Betrieb zu erfüllen, besitzt er eine Länge von 990 mm. Auf der 590 mm breiten Ladefläche finden kleinere Güter bequem Platz.

Etwas schwerere Waren lassen sich mit dem Plattformwagen mit einer Traglast von 250 kg komfortabel und sicher transportieren. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden.

Um Mobilität und Handling zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz ausgerüstet, werden Verletzungen erfolgreich vermieden. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise.

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5010, 121343, 121343-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 293,85*
€ 378,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,04*
€ 386,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,51*
€ 414,38*
€ 4,95*
ab € 397,20*
€ 453,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 496,76*
€ 564,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,24*
€ 671,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,02*
€ 656,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,46*
€ 618,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,76*
€ 591,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017153
ab € 333,64*
Ähnlich
Cordes
00017154
ab € 462,54*
Ähnlich
Cordes
00017149
ab € 40,67*
Ähnlich
Cordes
00017152
ab € 278,51*
Ähnlich
Cordes
00017142
ab € 164,12*
Ähnlich
Cordes
00017141
ab € 164,25*
Ähnlich
Cordes
00017146
ab € 219,18*
Ähnlich
Cordes
00017145
ab € 220,34*
Ähnlich
Cordes
00017143
ab € 176,06*
Ähnlich
Cordes
00017144
ab € 175,61*
Ähnlich
Cordes
00017148
ab € 239,05*
Ähnlich
Cordes
00017150
ab € 240,76*
Ähnlich
Cordes
00017147
ab € 79,00*
Ähnlich
Cordes
aw-125.000
ab € 520,77*
Ähnlich
Cordes
FK-1109
ab € 155,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.