Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51570, 50m x 25mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51570-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51570-00002-00
EAN/GTIN:
     4005800114724
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 51570, 50m x 25mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
48
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
162
48
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,19*
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,21*
Lager 42XH2
162
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,37*
2 Tage
161
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 5,56*
1 Tag
37
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,97*
€ 5,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 2688 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,068* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 257,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04959-00009-00
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.