Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4959 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4959 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Papier
TESA 4959 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26806876
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00009-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Band-Zweck
Abschluss, Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Doppelseitig
Ja
Geeignet für Materialien
Metall, Polycarbonat, Polypropylen
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
8 N/cm
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Leistungen
Bruchdehnung
2 %
Temperaturbeständigkeit
80 °C
Zugfestigkeit
8 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1474* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.