Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa HAF 8401, 25m x 38mm, cocosbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-08401-00015-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08401-00015-00
EAN/GTIN:
     4005800083853
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa HAF 8401, 25m x 38mm, cocosbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
25 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 64,2698*
€ 72,31*
8 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 54,10*
€ 73,87*
16 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 74,28*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 74,96*
8
€ 4,60*
ab € 68,51*
€ 78,64*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 74,96*
€ 89,20
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 72,65*
€ 86,45
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 69,15*
€ 82,29
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 64,15*
€ 76,34
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 57,47*
€ 68,39
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 54,45*
€ 64,80
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 599,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.