Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Stärke 0.2mm, 38mm x 25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     108EL-2498581
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08401-00015-00
EAN/GTIN:
     4005800083853
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 38mm
Stärke = 0.2mm
Länge = 25m
Weitere Informationen:
Breite:
38mm
Stärke:
0.2mm
Länge:
25m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, 2498581, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Tesa, 084010001500, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 54,14*
€ 73,93*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 74,34*
7 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 75,03*
8
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 68,32*
€ 78,74*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 3.136,07*
€ 3.243,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.243,22*
€ 3.859,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.136,07*
€ 3.731,92
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 65,3348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.