Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4963, 50m x 310mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04963-00040-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04963-00040-00
EAN/GTIN:
     4005800025433
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4963, 50m x 310mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
310 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 330,94*
€ 447,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,39*
€ 449,89*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 455,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,06*
€ 522,52*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 455,89*
€ 542,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 440,45*
€ 524,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 417,92*
€ 497,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 374,06*
€ 445,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 355,10*
€ 422,57
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 339,01*
€ 403,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 330,17*
€ 392,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,6034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.