Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosetten doppelt, Abstand 35 mm, für Heizungsrohre 12 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-RD312
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     RD312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette

Abdeckrosetten doppelt, Abstand 35 mm, für Heizungsrohre 12 mm

  • weißer Kunststoff
Weitere Informationen:
Abdeckrosetten:
doppelt
Abstand:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: heizungsrosette 12mm, click one two, Kunststoffrosette, Rosette, Abdeckung, Abdeckkappe, Heizungssrosette, Heizungsrohr, Kunststoff, Sanitärrosette, Rohrrosette, Doppelrosette, Doppelabdeckung, doppelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,78*
€ 18,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,78*
€ 17,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,43*
€ 17,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,81*
€ 16,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,29*
€ 13,44
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD315
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD316
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD318
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD512
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD515
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD516
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD518
ab € 11,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS15
ab € 11,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS16
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
ab € 11,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS22
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS28
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD51020
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.